15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。 刃厚(mm)1.8 仕様乾式 チップ幅(mm)10 適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)205 刃厚(mm)2.2 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)7400
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)8400
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)155 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)9800
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)180 切断距離(m)500 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)8400
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)350 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)450 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)205 刃厚(mm)2.2 切断距離(m)500 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)7400
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)155 刃厚(mm)2 切断距離(m)500 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)9800
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーSL
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 外径(Φmm)358 刃厚(mm)2.7 穴径(Φmm)22 仕様乾式 トラスコ品番123-9546 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 チップ幅(mm)7.5 付属リング穴径(Φmm)- 適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷