18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.3
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材、アルミ板などの切断 仕様薄板用 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm)(アサリ)1.2 山数24 材質(チップ)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用 タイプ多種材用 対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 刃厚(mm)1.5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)17.8 刃長(mm)18 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材 刃径(mm)6
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 刃長(mm)25 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 穴径(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)