こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材 両面
モノタロウ
¥159
税込¥175
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
寸法(mm)115×140
厚さ(mm)約5
砥材シリコンカーバイト
研磨材の構造ポリウレタンスポンジ
適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨
寸法(mm)69×97×26
適合材木材・金属
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)エメリー
形状平
質量(g)20
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジシートです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)アルミナ
質量(g)20
適合材木工
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。
砥材WA
適合材木材・プラスチック・金属など
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
砥粒アルミナ系砥石
適合材木材・金属・プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブロックサンダースポンジ
モノタロウ
¥199
税込¥219
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材金属、木工等
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)約125
適合材木材
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り
溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ
ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など
結合度M
最高使用周速度(m/s)45
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)50
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。
粒度1500
適合材金属、木工
幅(mm)75
長さ(m)1
仕様空研ぎ・水研ぎ兼用.
目の粗さ仕上目
1巻
¥639
税込¥703
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。
粒度60
適合材木工
幅(mm)75
長さ(m)1
仕様空研ぎ用
目の粗さ荒目
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。
粒度240
適合材木工
幅(mm)75
長さ(m)1
仕様空研ぎ用
目の粗さ中目
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。
粒度120
適合材木工
幅(mm)75
長さ(m)1
仕様空研ぎ用
目の粗さ中荒目
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
付属のブロックにペーパーを巻きつけ、作業性がアップします。スポンジブロックにペーパーを巻付けることで、握りやすくなり、特に広い面での作業性がアップします。ペーパーは、両面使えるアミ目形状のペーパーです。目詰まりしにくく、水をかけながらの作業も可能です。ペーパーを変えることで、作業の幅が広がります。
用途木材や金属の研削・研磨作業。
適合材木材、金属
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
寸法(mm)100×125×13
適合材木材・金属・プラスチック等
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。
セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06
軸径(Φmm)3
セット数122本入
適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
縦(mm)120
横(mm)70
適合材金属、木材など
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
厚さ(mm)50
砥材A材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
外径(mm)100
関連キーワード