こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
こんなお得な商品も!
ブロックサンダースポンジ
モノタロウ
¥199
税込¥219
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材金属、木工等
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)エメリー
形状平
質量(g)20
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材 両面
モノタロウ
¥159
税込¥175
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
寸法(mm)115×140
厚さ(mm)約5
砥材シリコンカーバイト
研磨材の構造ポリウレタンスポンジ
適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り
溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ
ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
砥材C
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など
結合度M
最高使用周速度(m/s)45
関連キーワード