11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。 適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材 全長(mm)175 材質亜鉛メッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。 幅(mm)約40 材質(本体)アルミ合金
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

鬼目・細鬼目の2WAYタイプ。
用途石膏ボード・スレート・木材・樹脂などの切除作業に。 適合材石膏ボード・スレート・木材・樹脂など タイプ鬼目、細鬼目 アズワン品番64-4076-73
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ザグザグ削る。目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。 カンタン!替刃式。 丈夫な合金製ボディ。
用途石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。サビ落とし、ペイントはがしに。 適合材石膏ボード・木材など 寸法(mm)(刃部)約139×42
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目詰まりしにくい!スピーディー研削! 石膏ボードの荒削りに最適。
用途GISUKE 超・極荒ZAG 平刃メタルボディ用替刃。 石膏ボード・木材などの荒削り/面取り。 サビ落とし、ペイントはがしに。 適合材石膏ボード・木材など 寸法(mm)(刃部)約139×42
1本
489 税込538
翌々日出荷

木工ボード用ヤスリです。木工ボード用荒仕上げ削りに使用できます。
用途木工ボードの研削・研磨。 目の粗さ荒/仕上 適合材木工ボード 材質SKS-8又はSK-2
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)炭素工具鋼SK7 適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 適合材石膏ボード・ケイカル板・木材 適合機種SK11ボードヤスリSRC-1 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(刃)炭素工具鋼SK7
1本
539 税込593
当日出荷

コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。
用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。 材質軽合金 適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等 仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。 適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木 形状 目の粗さ(鉄工用)荒目/中目 全長(mm)220 仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷