12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキ 動画あり
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業 タイプ交互刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20 刃厚(mm)1.1 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ 適合材木工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 動画あり
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に タイプ5本組刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。 トラスコ品番786-6399 適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など) 刃形交互刃 本体厚さ(mm)1.4 最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷

GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番687-6896 セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15 適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキ 動画あり
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など 最高使用周速度(m/s)68 最高使用回転速度(min-1)13000
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)