商品豆知識
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。
粒度GC120
軸径(Φmm)2.35
適合材石材、ガラス、貝殻、木材など
材質GC材
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数72本入
適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに
セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に
セット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
1パック(4本)
¥689
税込¥758
当日出荷
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック
寸法(mm)Φ22×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)33.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-13
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-12
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)43
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
アズワン品番64-7935-11
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-07
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20.67
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7935-06
1本
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-02
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)7
質量(g)0.36
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-46
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-285
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)16
質量(g)2
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-38
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-283
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)10
質量(g)0.65
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-12
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-283
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)10
質量(g)0.7
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-11
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)13
質量(g)1.08
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-25
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-183
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)10
質量(g)0.8
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-21
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-183
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)0.52
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-19
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)7
質量(g)0.4
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-17
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)5
質量(g)0.27
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-02
1袋(5個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)78
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-04
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)45
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-03
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-385
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)16
質量(g)1.98
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-58
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-385
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)1.86
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-56
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ