材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-12
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-02
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)17.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-19
1本
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×5×50
アズワン品番64-7935-09
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)78
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-04
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)45
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-03
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)21
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-05
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)33.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-13
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)43
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
アズワン品番64-7935-11
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-07
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20.67
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7935-06
1本
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
アズワン品番64-7935-18
1本
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)32
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-17
1本
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)24
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7935-16
1本
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)66.4
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
アズワン品番64-7935-14
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16.4
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7935-15
1本
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)22
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
アズワン品番64-7935-10
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)73.85
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-08
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。
軸径(Φmm)6
幅(mm)20
粒度60(#)
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
対応材質鉄、樹脂、木工
1セット(5個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度400
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度240
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
ステンレス、一般金属兼用。
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。
金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。
木工製品の木地研磨や塗装研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。
タイプ斜め植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
仕様乾式
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼硬線
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ