カテゴリ

  • 研磨材(37)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(1)
    • 研磨ディスク(2)
    • 研磨シート(5)
    • フレキシブル砥石(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SK11(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • TRUSCO(6)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • 光陽社(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • レヂトン(1)
  • ツボ万(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • アイウッド(1)
  • Axel(1)
  • リューター(1)
  • iHelp(1)
適合材
  • 樹脂
  • その他(9)
  • アルミ(44)
  • ガラス(168)
  • コンクリート(10)
  • ステンレス(61)
  • セラミックス(89)
  • タイル(18)
  • チタン・ニッケル(8)
  • レンガ(2)
  • 木工(31)
  • (11)
  • 石材(91)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(6)
  • 超硬合金(37)
  • (56)
  • 銅・真鍮(18)
粒度・番手
  • 46(4)
  • 60(7)
  • 80(11)
  • 100(2)
  • 120(13)
  • 120~180(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 180(6)
  • 200(1)
  • 220(8)
  • 240(4)
  • 320(5)
  • 400(5)
  • 500(2)
  • 600(4)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1200~1500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス研磨」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク FRP・刃研用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューターホイール型カーボランダムゴム砥石リューター
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
ホビールーター用ダイヤビットセット iHelpホビールーター用ダイヤビットセットiHelp
659税込725
1パック(10本)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型カーボランダムゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18粒度#120形状平型グレー砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
ダイヤモンドヤスリ へら型 TRUSCOダイヤモンドヤスリ へら型TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。全長(mm)250厚さ(mm)0.6粒度#325形状へら型材質ステンレス適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
ダイヤモンドホイールチタンコート アイウッドダイヤモンドホイールチタンコートアイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用ダイヤ幅(mm)15
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,398税込7,038
1パック(100枚)
当日出荷
目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。粒度220長さ(mm)280幅(mm)228トラスコ品番409-4964材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt)質量(g)11適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
研磨研削用ダイヤモンドベルト ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルトノートン(サンゴバン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20
空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパー(ハードタイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ソフレックス(手作業用柔軟布シート)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280グレー砥材C基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
ソフトタッチ スポンジ研磨パッド ノートン(サンゴバン)ソフトタッチ スポンジ研磨パッドノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。質量(g)20
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
予約販売
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。外径(Φmm)100厚さ(mm)14穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα(非金属用)TRUSCO
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(50本)
当日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11スキルネット オフセット形 FRP、非金属用SK11(5件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用外径(Φmm)100厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15砥材Cタイプ2P最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
ダイワラビン AxelダイワラビンAxel
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
12日以内出荷
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら