商品豆知識
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質布
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーKD白
目の粗さ中目
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーD-491
目の粗さ仕上げ目
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途樹脂用で仕上がり光沢が大きいです
適合材樹脂
トラスコ品番852-9507
質量(g)450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)酸化クロム
形状円筒型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質コットン
形状モップ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)2.34
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
先端径(Φmm)11
1パック
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)20
1パック
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
形状砲弾型
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)30×10
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)20
1パック
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/平型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)2.34
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)3
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
酸化クロム含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)酸化クロム
軸径(Φmm)3
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)3
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)30×10
羊毛ハードタイプ/平型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)2.34
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質セーム皮
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
関連キーワード
1
2
次へ