34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状三角 材質(本体)S45C
1本
209 税込230
当日出荷

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 幅(mm)7 厚さ(mm)7 全長(mm)145 材質(本体)S45C
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷

全長(mm)65 ヤスリ部寸法(mm)25 幅(mm)3 トラスコ品番852-9038 形状三角 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 適合材金属、木材、プラスチック 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#120 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状三角 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 粒度#140 軸径(Φmm)3 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)60 ヤスリ部寸法(mm)25 幅(mm)2.2 トラスコ品番852-9039 形状三角 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状ササバ 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 粒度#270 材質/仕上SS400 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
欠品中

ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs 軸径(Φmm)2.35 対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
649 税込714
当日出荷