14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂、塗装面用のコンパウンドです。 ポリッシャーに取り付けたボンネットバフ、また布へ塗布し手磨きにて加工面の仕上げや細かな傷取りにご使用いただけます。
用途樹脂・塗装面用研磨剤
1缶(200mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50 質量(g)870~920 適合材アルミ、樹脂等 工程粗磨き 適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35 質量(g)470~510 適合材樹脂、塗装面、プラスチック 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ダンジーD-491 光陽社 動画あり
ネルバフに使用。特にアクリルに適する。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約500
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に 砥粒WA(白色アルミナ) 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
19日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿バフに使用。白色加工物等に使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約850
1本
999 税込1,099
当日出荷

綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の中磨き。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 グレー 質量(g)約460
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約157×56×35 質量(g)約470
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の中磨き。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約440
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ネルバフに使用。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約500
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。 適合材樹脂、塗装面など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 エンジ 質量(g)約850
1本
999 税込1,099
当日出荷