こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状半丸
目の粗さ中目
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業
外径(Φmm)76
刃厚(mm)1
適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等
取付穴径(Φmm)10
最高使用周速度(m/s)80
1枚
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4
適合材プラスチック
材質(チップ)PRO-S
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4
適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。
刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
用途ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビ
適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ
外径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)3.0
刃数40
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
用途鉄、F.R.P、カーボングラス
適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151
切断能力奥行45mmまで
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
刃幅(mm)10
刃長(mm)40
全長(mm)130
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用
タイプ多種材用
対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材
刃厚(mm)1.5
充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー
刃厚(mm)1.5
適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング
穴径(mm)20
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5
形状平
柄径(Φmm)5.0
全長(mm)105
タイプ平
刃長(mm)60
刃幅(mm)7
刃厚(mm)3
適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
適合材薄板プラスチック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ