141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ 材質(本体)ABS樹脂 目の粗さ中目 材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック タイプ替刃式、平面用<中目> 適合材プラスチック、木工など
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状イバラ目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。
適合材木工、石膏、プラスチックなど シートサイズ(mm)203×280
1組(25枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他 目の粗さ中目 材質SKS8 適合材プラスチック・木材・軽金属他
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)エメリー 形状 質量(g)20 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。 適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木 形状 目の粗さ(鉄工用)荒目/中目 全長(mm)220 仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。 適合材鉄、樹脂 仕様目立用 材質SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 適合材金属、木材、プラスチック 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 仕様木彫工芸用 種別波目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。 適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど 形状 全長(mm)200 仕様竹・樹脂用 種別Fカット目
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木・アルミ・樹脂・軽金属の研磨に
用途文字彫刻・模様彫刻・模型、工作面取り、成形加工ができます。 適合材木・アルミ・樹脂・軽金属
1本
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数100
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計90枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数90
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鬼目・細鬼目の2WAYタイプ。
用途石膏ボード・スレート・木材・樹脂などの切除作業に。 適合材石膏ボード・スレート・木材・樹脂など タイプ鬼目、細鬼目 アズワン品番64-4076-73
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状球型 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
429 税込472
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状台形型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
399 税込439
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)0.7 外径(mm)0.8 材質合金工具鋼 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
399 税込439
6日以内出荷