理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
形状タイプ3
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ2
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク径(Φmm)6.0
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ7
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)45
角度(°)14
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク径(Φmm)6.0
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)45
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
形状タイプ1
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
シャンク径(Φmm)6.0
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
タイプロー付
形状テーパー先丸
材質超硬
角度(°)14
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)19.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)27.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
角度(°)14
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
軸長(mm)40
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
シャンク径(Φmm)6.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)21
外径(Φmm)6
トラスコ品番852-7561
材質超硬
質量(g)16
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
トラスコ品番852-7559
質量(g)35
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番852-7562
質量(g)20
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番852-7558
質量(g)18
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
刃長(mm)21.5
外径(Φmm)6
トラスコ品番852-7555
材質超硬
質量(g)17
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
Kタイプテーパー型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状テーパー型
被削材アルミ/軽合金/プラスチック
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状楕円型
全長(mm)65
刃長(mm)25
被削材アルミ/軽合金/プラスチック
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)16
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長48
刃径6
刃長18
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
適合材アルミ・軽合金・プラスチック等の軟質材
カット名称アルカット
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード