11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)2 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石やコンクリート、レンガなどの硬質材料の切断に最適です。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
用途コンクリート、レンガ、セラミックの切断 外径(Φmm)38.1 切断対象大理石、コンクリート、レンガ、セラミック トラスコ品番407-5811 軸径(Φmm)3.2 質量(g)10
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料 適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)0.58 切込深さ(mm)11 質量(g)6.6
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷