3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。 対象石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材) 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50 材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)サンダーセット
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。 セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)3 セット数122本入 適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷