15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm)1.8 砥石径(Φmm)18 粒度#120 形状平型 グレー 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤R(ゴム) 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#120 砥材SG材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)13
1本
429 税込472
5日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#220 砥材SG材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)6
1本
399 税込439
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SG材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等
1本
399 税込439
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#120 砥材SG材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)4
1本
379 税込417
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 軸径(Φmm)3 外径(mm)8 高さ(mm)13 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SG材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等
1本
379 税込417
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。 穴径(mm)1.5 外径(mm)32 厚さ(mm)2 砥材SG材 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材石材、ガラス
1本
799 税込879
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#220 砥材SG材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)4
1本
379 税込417
6日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#220 砥材SG材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材石材、ガラス等 外径(mm)13
1本
429 税込472
7日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に 適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属 砥材GC(緑色炭化けい素) 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ