カテゴリ

  • 研磨材(14)
    • 軸付砥石(12)
    • フェルトバフ(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • サンフレックス(10)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 13(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
形状
形状
円筒型(9)
形状
台形型(1)
形状
砲弾型(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(11)
  • 6(1)
適合材
  • 石材
  • アルミ(135)
  • ガラス(69)
  • ステンレス(129)
  • セラミックス(76)
  • 木工(3)
  • 樹脂(31)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(5)
  • 超硬合金(53)
  • (113)
  • 銅・真鍮(107)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 80(3)
  • 120(6)
  • 180(2)
  • 220(6)
  • 320(2)
  • 500(2)
46・80・120・180・220・320・500
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨用ゴム砥石」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
セラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)8高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220サンフレックス
399税込439
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
399税込439
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220サンフレックス
429税込472
1本
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラホイール(非鉄用) Φ32 サンフレックスセラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス
799税込879
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら