商品豆知識
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
長さ(mm)15
幅(mm)(砥石部)5
適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
軸径(Φmm)3
適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤R(ゴム)
適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。
セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34
セット数58本入
適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
1セット(58本)
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
形状円筒型
砥材セラミック(GC系)
結合剤R(ゴム)
適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。画像はイメージです。
適合材貴金属など
シート厚さ(mm)2
サイズ(mm)W100×D100
入数1
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120
色ブルー
適合材貴金属など
シート厚さ(mm)2
サイズ(mm)W100×D100
入数1
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
関連キーワード