こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。
穴径(Φmm)12.7
適合工具卓上グラインダー
形状1型
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒セラミックWA系
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)29
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き
バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#200
色ブラック
タイプスティックタイプ
研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き
バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#800
色グレー
タイプスティックタイプ
研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き
バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#400
色ブルーグリーン
タイプスティックタイプ
研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。
ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#400
色ブルーグリーン
タイプ丸棒タイプ
研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
セット数62本入
適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
粒度120
内径(Φmm)1.8
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒PA
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)38
厚さ(mm)0.5
粒度100
トラスコ品番852-7091
質量(g)18
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒GC
1袋(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番852-7088
粒度150
厚さ(mm)0.3
質量(g)12
内径(Φmm)1.8
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)25
砥粒GC
1袋(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)22
厚さ(mm)0.3
粒度150
トラスコ品番852-7086
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒GC
1袋(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)6
高さ(mm)18
粒度600
トラスコ品番499-1184
質量(g)15
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)18
粒度220
トラスコ品番499-1249
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)4
高さ(mm)13
粒度120
トラスコ品番499-1117
質量(g)11
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トラスコ品番499-1176
軸径(Φmm)3
粒度320
高さ(mm)18
質量(g)15
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
アズワン品番65-1989-58
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)25
厚さ(mm)0.5
粒度100
トラスコ品番852-7089
質量(g)14
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒GC
1袋(10枚)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
トラスコ品番499-1206
軸径(Φmm)3
粒度220
高さ(mm)18
質量(g)18
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)8
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
トラスコ品番499-1265
軸径(Φmm)3
粒度600
高さ(mm)18
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)10
アズワン品番65-1989-60
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トラスコ品番499-1222
軸径(Φmm)3
粒度600
高さ(mm)18
質量(g)18
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)8
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
トラスコ品番499-1125
軸径(Φmm)3
粒度220
高さ(mm)13
質量(g)11
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)4
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トラスコ品番499-1133
軸径(Φmm)3
粒度320
高さ(mm)13
質量(g)11
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)4
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)6
高さ(mm)18
粒度220
トラスコ品番499-1168
質量(g)15
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)8
高さ(mm)18
粒度120
トラスコ品番499-1192
質量(g)18
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
高さ(mm)18
粒度320
トラスコ品番499-1257
質量(g)27
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アズワン品番65-1989-59
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
トラスコ品番499-1150
軸径(Φmm)3
粒度120
高さ(mm)18
質量(g)15
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)6
アズワン品番65-1989-57
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ