上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
全長(mm)150
仕様ソフトタイプ
トラスコ品番499-9975
形状丸
直径(Φmm)3
質量(g)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
関連キーワード