DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材ダイヤモンド
被削材超硬、セラミックス
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm
シャンク径(Φmm)6
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に
粒度#170
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨
軸径(Φmm)3
粒度120
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト
入数(本)1
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
こんなお得な商品も!

電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状A-TYPE (円筒型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
形状三角錐
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。
回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000
砥粒種類ダイヤモンド#200
材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
関連キーワード