15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)100 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6128 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ノートン(サンゴバン)ノルレンジャー
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。 適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など 外径(Φmm)306 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.6 仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番825-2523 材質人工ダイヤモンド 質量(g)1850 最高回転数(min-1[r.p.m])6200
1枚
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレード
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断 適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など チップ高さ(mm)5 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。 トラスコ品番598-1388 粒度46(#) 砥材SG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細。木質系建材。×(不適切)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。△(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、ALC、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板。金属系建材。◎(最適)・・・一般軟鋼材。○(良好)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ。樹脂系建材。○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数(p)24 適合材特に一般軟鋼材 使用電動機充電式マルノコ アズワン品番64-9666-41
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20 主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8 刃数38 適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用) トラスコ品番123-8931 質量(kg)1.16 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 使用チップサーメット
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用) 使用チップサーメット
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機 トラスコ品番123-8922 使用チップサーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機 使用チップサーメット
1枚
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大見工業F1カッター・スティール用
エコ商品
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数28 適合防塵丸のこ、切断機 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷