刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
粒度#320相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用)
適合材各種金属
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに
材質フェルト
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
穴径(mm)6
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
関連キーワード