目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
質量(g)167
質量(g/本)8.35
適合材鉄板、アルミ、銅など
幅×長さ(mm)10×330
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途金属切削
仕様6mm軸グラインダー用
トラスコ品番819-2249
セット内容ドラム5個、ドラムシャンク1本
材質布、セラミック、樹脂、鉄
幅(mm)20
粒度#36
全長(mm)20
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材金属
外径(mm)18
内径(mm)15
1組
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード