49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番811-6734 形状半丸 質量(g)414 目の粗さ荒目
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1セット(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど トラスコ品番852-8872 形状半丸
1個
899 税込989
当日出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 ヤスリ部寸法(mm)50 形状半丸 粒度140 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番811-6729 形状半丸 質量(g)133 目の粗さ細目
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6889 形状半丸 質量(g)133 目の粗さ中目
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番811-6732 形状半丸 質量(g)255 目の粗さ細目
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

トラスコ品番811-6726 形状半丸 質量(g)60 目の粗さ細目
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

トラスコ品番811-6731 形状半丸 質量(g)255 目の粗さ荒目
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

トラスコ品番811-6739 形状半丸 質量(g)620 目の粗さ細目
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

トラスコ品番811-6735 形状半丸 質量(g)414 目の粗さ細目
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途鉄材等の金属加工に その他グリップは滑りにくいラバーグリップ 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)240 レッド 目の粗さ中目 刃幅(mm)16 刃厚(mm)4.5 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に 共柄
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6738 形状半丸 質量(g)620 目の粗さ中目
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6885 形状半丸 質量(g)414 目の粗さ中目
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6733 形状半丸 質量(g)255 目の粗さ油目
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6730 形状半丸 質量(g)133 目の粗さ油目
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6727 形状半丸 質量(g)60 目の粗さ油目
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

トラスコ品番811-6736 形状半丸 質量(g)414 目の粗さ油目
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6884 形状半丸 質量(g)255 目の粗さ中目
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

トラスコ品番811-6728 形状半丸 質量(g)133 目の粗さ荒目
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

トラスコ品番811-6725 形状半丸 質量(g)60 目の粗さ荒目
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

トラスコ品番811-6888 形状半丸 質量(g)60 目の粗さ中目
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

幅(mm)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)8 刃長(mm)60 全長(mm)100 目の粗さ粗目 トラスコ品番852-8711 形状半丸 質量(g)75 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

用途鉄材等の金属加工に 材質ヤスリ:SK120以上 全長(mm)255 シルバー 目の粗さ中目 刃幅(mm)21 刃厚(mm)6 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に なし
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷

半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄材等の金属加工に 材質ヤスリ:SK120以上 全長(mm)330 ウッド 目の粗さ中目 刃幅(mm)21 刃厚(mm)6 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に 木柄
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 刃長(mm)40 全長L(mm)175 刃幅(mm)4.8 刃厚(mm)1.6 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6737 形状半丸 質量(g)620 目の粗さ荒目
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄材等の金属加工に 材質ヤスリ:SK120以上 全長(mm)255 シルバー 目の粗さ荒目 刃幅(mm)21 刃厚(mm)6 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に なし
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷