1,225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。 適合材鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット カット形状k
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬カッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ7 シャンク長(mm)45.0 角度(°)14 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなどの硬い素材の切削用です。
適合材鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなど 材質超硬合金(タングステンカーバイト)
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z3 ミディアムシングルカット 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)53 軸長(mm)40 刃長(mm)13 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン 刃径(mm)12
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金 カット形状d-max
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 カット名称スパイラルカット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに 軸径(Φmm)3 適合材一般鋼材、金型等、ガラス 入数1
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 軸長(mm)40 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃径(mm)6 刃長(mm)13 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)72 刃長(mm)27.0 刃径(Φmm)9.5 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け 形状タイプ7 カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 トラスコ品番342-2755 質量(g)26 タイプロー付 シャンク長(mm)45 角度(°)15 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスもスチール同様に加工が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 質量(g)46.4 刃長(mm)25 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼 刃径(mm)12
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)