砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本
質量(g)98.1
仕様プラスチックケース入り
トラスコ品番128-4835
被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1
ケース寸法(mm)70×30×75(H)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
関連キーワード