28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 適合材一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

ベベルディスク ブラック モノタロウ 定期注文
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm)7 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)。オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
1袋(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスク
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。 適合100mmディスクグラインダ用 材質不織布、シリコンカーバイド。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
979 税込1,077
当日出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属 使用角度(°)15~25
1箱(5個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、スチール鋼など 幅×長さ(mm)100×915
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 粒度36 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨 外径×穴径(Φmm)100×15(M10) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチグチテクノディスク京フラットタイプ
エコ商品、RoHS
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスク
RoHS
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスPA
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 厚さ(mm)6 砥材PA24M BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7137 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3 適合材金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。 酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。
適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック) 最高使用速度(m/s)30~40
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)