43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状I 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)3 軸長(mm)30 粒度60 形状B 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)36 粒度60 形状O 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色N
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状N 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)28800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクA
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型 形状A 砥粒SP(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼
1箱(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状R 粒度60 厚さ(mm)16 軸長(mm)36 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)55200
1本ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状F 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状E 粒度60 厚さ(mm)8 軸長(mm)36 外径(Φmm)32 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)29800
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ソフトA号
切れ味重視タイプ
用途金型用 適合材合金鋼、工具鋼 軸径(Φmm)3 形状A ピンク 砥材ST 軸長(mm)30 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削 砥材A 硬度P 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状H 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度N
1本ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)32 厚さ(mm)32 軸長(mm)36 粒度60 形状P 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25400
1本ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒F
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36 粒度36 形状F 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤C
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 形状C 粒度60 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)38200
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクO
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 粒度60 形状O 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 粒度36 形状L 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 厚さ(mm)13 軸長(mm)38 粒度60 形状D 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)38200
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状P 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25400
1本ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)
用途金型用 適合材合金鋼、工具鋼 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクI
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
439 税込483
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状F 粒度36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
529 税込582
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白L
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般 形状L 粒度46 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色L
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状L 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白I
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38 粒度46 形状I 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)44800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途精密用 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)3 形状A 粒度320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)45 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)
高速回転用
用途一般用 軸径(Φmm)3 形状A 粒度80 厚さ(mm)13 ブルー 砥材SA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
1袋(100本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号
耐久性重視タイプ
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ホワイト 砥材ST 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1パック(10本)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)
高速回転用
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材HS 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)