切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。
軸径(Φmm)6
材質高級炭素工具鋼
仕様ヤスリ目
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工・軽金属
二次バリが出ない為作業が容易です。
ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。
削りすぎることがありません。
打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。
12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。
微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。
研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等
外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
関連キーワード