商品豆知識
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
こんなお得な商品も!
鉄工ヤスリ 平形
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状シノギ
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状楕円
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
幅(mm)12
厚さ(mm)3.8
形状半丸
材質合金工具鋼(SKS-8)
サイズ(L/l)5本組セット215/110
質量(g)285
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)285
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
全長(mm)170
刃長(mm)70
幅(mm)4
厚さ(mm)2.0
形状平
材質合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)155
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)155
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状ハマグリ
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状両甲
幅(mm)4
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。
仕様PC柄
材質(柄部)PC
1セット(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード