用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度400
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度240
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1
ケース寸法(mm)70×30×75(H)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)18
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-12
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-02
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)17.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×18×50
アズワン品番64-7935-19
1本
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×5×50
アズワン品番64-7935-09
1本
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)78
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-04
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)45
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-03
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)21
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-05
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×30×70
アズワン品番64-7935-18
1本
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)33.8
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-13
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)43
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)14×16×54
アズワン品番64-7935-11
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)40
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-07
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20.67
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7935-06
1本
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)32
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-17
1本
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)24
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
アズワン品番64-7935-16
1本
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)66.4
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
アズワン品番64-7935-14
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)16.4
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)8×20×60
アズワン品番64-7935-15
1本
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)22
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
アズワン品番64-7935-10
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)73.85
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-08
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
軸径(Φmm)6
幅(mm)10
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.15
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
砥粒A砥粒
毛材砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
仕様乾式
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
砥粒A砥粒
毛材砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)6
粒度320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
砥粒C砥粒
毛材砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
軸長(mm)50
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ