レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
チップ幅(mm)4
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3
チップ高さ(mm)8
切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・寿命アップ
プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径D(Φmm)204
刃厚T(mm)2.4
内径H(Φmm)25.4
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20/22
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3.2
仕様乾式
チップ幅(mm)7.0
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)6
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ!
Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質アルミ、工業用ダイヤモンド
タイプライトTタイプ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
滑らかな面取り・研削加工に!
荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプNタイプ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
粒度#30
仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプTタイプ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプSタイプ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
刃厚T(mm)2.0
仕様乾式
関連キーワード