33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

HA-208用交換ホースです。
材質ポリウレタン トラスコ品番783-9430 適合機種HA-208N 質量(g)600 長さ(m)8 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

仕様使用圧力(25℃時) 材質PTFE 半透明 全長(m)10 外径×内径(Φmm)12×10 常用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7818-44
1本
25,500 税込28,050
当日出荷

仕様使用圧力(25℃時) 材質PTFE 半透明 全長(m)5 外径×内径(Φmm)12×10 常用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)260 アズワン品番64-7818-43
1本
17,900 税込19,690
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

Mach(マッハ)の常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「Super Smoothy」ホース しなやかで滑りも良く作業場での障害物への引っ掛かりを防止し、さらに手首への負担も軽減 ホース単体の120メートル巻きで、店舗や作業場の広さに合わせて切断しての使用も可能
使用温度範囲(℃)-5~60 内径×外径(Φmm)7×10
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷


一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブ全長(m)20 チューブ色ダークグレー 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
3,993 税込4,392
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1248 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)339
1個
8,099 税込8,909
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性に優れています。
特性耐寒/耐摩耗(耐摩擦)/耐水/耐候/耐屈曲疲労/保形性(寸法安定性) 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~70 使用流体空気/真空
1巻
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワンPFAチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
1個
4,742 税込5,216
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可 使用温度範囲(℃)-80~+204 規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合 定尺(m)最大15
1巻(15m)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)