建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TB-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
関連キーワード