6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)