柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色レッド
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途エアー用
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
特性滑り性
関連キーワード