3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) レッド 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カクダイエアホース
用途エアー用 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気 特性滑り性
1個
3,408 税込3,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)