165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

撥水抗菌クリンホース 三洋化成 動画あり
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。 材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工) グレー 使用温度範囲(℃)0~60 接触角(°)(撥水)93 構造糸入り三重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)(ホース)-70 特性撥水・抗菌 関連資料(1.06MB)
1巻
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 使用流体 特性食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プラス・テク透明ホース
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー 使用流体 材質ポリ塩化ビニル 透明 特性透明性 使用温度(℃)-20~60
1巻
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
367 税込404
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,820 税込2,002
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質ポリウレタン 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)