7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)