内径(mm)19
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
ねじ径R(PT)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)7
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
長さ(mm)60000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥99,030
税込¥108,933
翌日出荷
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
ねじ径G(PF)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
ねじ径G(PF)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)7
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
ねじ径R(PT)3/4
内径(mm)19
外径(mm)25.7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
内径(mm)19
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)7
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)7
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)25.7
補強層1W/B
最高使用圧力(MPa)7
最小破壊圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)450
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4
質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170
寸法X(mm)30
寸法Y(mm)36
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)25.7
補強層1W/B
最高使用圧力(MPa)7
最小破壊圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)450
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4
質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170
六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)25.7
補強層1W/B
最高使用圧力(MPa)7
最小破壊圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)450
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)334
寸法X(mm)30
寸法Y(mm)36
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)19
外径(Φmm)25.7
補強層1W/B
最高使用圧力(MPa)7
最小破壊圧力(MPa)28
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)450
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)334
寸法X(mm)30
寸法Y(mm)36
関連キーワード