内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)36
ねじ径R(PT)1
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)36
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)36
補強層4W/S
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)180
概略質量(g/m)1400
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)505
寸法X(mm)36
寸法Y(mm)41
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
長さ(mm)40000
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
¥240,150
税込¥264,165
翌日出荷
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)36
補強層4W/S
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)180
概略質量(g/m)1400
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”
質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250
六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)36
補強層4W/S
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)180
概略質量(g/m)1400
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
質量(g/個)505
寸法X(mm)36
寸法Y(mm)41
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)36
補強層4W/S
最高使用圧力(MPa)21
最小破壊圧力(MPa)84
最小曲げ半径(mm)180
概略質量(g/m)1400
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”
質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250
寸法X(mm)36
寸法Y(mm)41
ねじ径R(PT)1
内径(mm)25.4
外径(mm)36
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1005+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
ねじ径G(PF)1
内径(mm)25.4
外径(mm)36
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)20.5
金具両端金具1004+アダプタ付
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)36
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)36
ねじ径R(PT)1
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)36
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)20.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層4W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)1400
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)36
ねじ径R(PT)1
最高使用圧力(MPa)20.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層4W/S
関連キーワード