26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ナイロン12 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 内径(Φmm)4.57 最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85 外径(Φmm)6.35 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気/水
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)-65~260 内径(Φmm)4.35 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6.35 使用温度(℃)最高260 最小曲げ半径(mm)20 使用流体空気、水 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
19,000 税込20,900
翌日出荷

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ナイロン12 緑(不透明) 長さ(m)20 内径(Φmm)4.57 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下) 外径(Φmm)6.35 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32) チューブ外径(inch)1/4
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57 最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃) 材質ナイロン タイプN1-1-1/4 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 内径(Φmm)4.57 外径(Φmm)6.35 最小曲げ半径(mm)23 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)16 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

潤工社PFAチューブTA インチ
エコ商品
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用 半透明 使用温度範囲(℃)-65~+180 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 最高使用圧力(MPa)1.1 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,981 税込32,979
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

アオイエコフレックス
エコ商品
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)