ガスの種類ハロゲン・酸性ガス
適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
破過時間(ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業
仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個
種別直結式小型
質量(g)吸収缶:90、面体:54
適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。
ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)90
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)
除毒能力(分)755
通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
¥859
税込¥945
欠品中
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
関連キーワード