20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フィットテスター:フィットテスター70型 取付方式(フィルター)外付け式 適合マスクHV-22、O-22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
当日出荷

ガスの種類ハロゲン・酸性ガス 適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ 破過時間(ハロゲンガス)117分、(酸性ガス)190分
1個
659 税込725
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

ガスの種類酸性ガス用 トラスコ品番402-8422 種別吸収缶 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)93 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 破過時間677(平均値) 除毒能力(分)677(平均値) 通気抵抗(Pa)81
1個
579 税込637
当日出荷

酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。 適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス 仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上 通気抵抗(Pa)220
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。
対象ガス有機ガス・酸性ガス 仕様有機ガス・酸性ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2) アズワン品番1-9206-61
1個
849 税込934
当日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業 仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個 種別直結式小型 質量(g)吸収缶:90、面体:54 適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,998 税込3,298
欠品中