ハチアブスーパージェットアース製薬(9件のレビュー)予約販売
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシトラスコ品番818-5050種別エアゾール容量455mLシリーズアース虫よけネットEX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分)有効期間1ヶ月アズワン品番64-1140-37利用場所屋外