3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
欠品中

2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。 イヤなニオイを出す前に速効駆除します。 侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります) 【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ ※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途カメムシの駆除 成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒) 対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 有効期間約2ヶ月 使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止) 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
6日以内出荷

4901080256911 虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬 動画あり
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ トラスコ品番818-5032 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど アズワン品番64-1140-05 利用場所屋外
1個(450mL)
789 税込868
翌々日出荷