12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ 成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG トラスコ品番818-5011 種別スプレー 容量200mL シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。 使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

虫コナーズ アミ戸・窓ガラス用スプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●アミ戸や窓ガラスにスプレーするだけ。処理面に接触した虫に虫よけ&殺虫効果を発揮。●窓まわりにスプレーしておけば、室内への侵入も防ぐ。●速乾性のため、ガラスがくもらない。●ワイドパターン噴射で、大きなアミ戸や窓も簡単に処理できる。●虫よけ&殺虫効果は約2ヵ月間持続。(効果は使用条件によって異なります) ●害虫に直接かけても殺虫効果あり。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテ虫、カメムシ、ブユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ 適合害虫ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテムシ、カメムシ、プユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ シリーズ虫コナーズ
1本(450mL)
799 税込879
当日出荷

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
欠品中

台所・風呂場の排水口や屋外の水たまり投げ込むだけでコバエ・ユスリカの幼虫を駆除し、成虫の発生を約2週間~1ヵ月抑制します。
仕様効果持続目安:2週間~1ヵ月 トラスコ品番507-8561 適合害虫コバエ・ユスリカの幼虫 利用場所屋内屋外両用
1箱(3個)
399 税込439
当日出荷

店舗等の窓ガラス・硝子扉や自動販売機にも使用できる!
適合害虫ガ、ユスリカ、コバエ、ガガンボ、カメムシ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ等 有効期間2~3週間 利用場所屋内屋外両用
1本(420mL)
1,590 税込1,749
4日以内出荷

コバエの習性を徹底研究して生まれた、驚異の捕獲力。セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込んで退治します。効果は約1ヵ月持続します。18-24畳が使用目安です。高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。殺虫成分を噴霧できない食品の近くでもお使いいただけます。
用途ショウジョウバエ類・ノミバエ類の捕獲。 仕様効果持続目安:1ヶ月、効果範囲目安:18~24畳 トラスコ品番511-4770 材質使用薬剤:ジノテフラン、その他誘引成分 タイプコバエ用 シリーズコバエがホイホイ 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ類
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

4901080256911 虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬 動画あり
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ トラスコ品番818-5032 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど アズワン品番64-1140-05 利用場所屋外
1個(450mL)
789 税込868
翌々日出荷

虫コナーズ カーテン用スプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
カーテン用虫よけスプレー。週に1回スプレーするだけで、処理面に触れた嫌な虫の、室内への侵入をブロック。 天然消臭成分配合で、カーテンに付く不快なニオイを消臭。無臭性。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内
1本(300mL)
989 税込1,088
翌日出荷

おすだけコバエアーススプレー60回分 アース製薬 動画あり
ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効退治します。 お部屋にワンプッシュするだけで、ダブルの薬剤が飛びまわるコバエを速効退治します。 約2週間コバエの発生を予防します。※ゴミ箱等の閉鎖空間においてコバエの発生抑制を確認しました。(使用環境により異なります) 【効きめの秘密】 (1)アース製薬が誇るトランスフルトリンとフタルスリンのWの薬剤だから、速効退治し発生を2週間予防します。 (2)特殊ノズルを採用しているので、スプレー粒子がすばやく広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届きます。 チョウバエ、キノコバエにも効果があります。 ※注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 【適用害虫】ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ
用途【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエに】 約20cmの距離から直接噴射 【部屋を飛びまわるコバエに】 4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。 注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 成分トランスフルトリン、フタルスリン 種別スプレー 容量13.2mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×35 使用の目安【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエ】約20cmの距離から直接噴射【部屋を飛びまわるコバエ】4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ 使用場所部屋、ゴミ箱など 使用可能回数60回 利用場所屋内
1個
989 税込1,088
当日出荷

アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
1個(300mL)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でアウトドアでの撥水と防虫が同時にできます。効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合! 強力な撥水効果!2人用ドームテント処理可能。 通気性を保ち、テント内の蒸れを防止。 確かな設計・防虫効果は8時間持続! フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。 防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避します。 本製品1本で最大5.3m2(目安:二人用ドーム型テント1棟分)の撥水・防虫処理に使用できます。※生地の素材や状態によって異なります。
用途テント、靴などのナイロンやポリエステルなどの合成繊維、綿等の布製品専用です。 有効期間約8時間 適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ 有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス 使用可能面積最大5.3m2(2人用ドームテント) 仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合。 撥水性と通気性を兼ね備えた使いやすい仕様。 確かな設計・防虫効果は8時間持続! ナイロンやポリエステルなどの合成繊維やコットン素材(綿製の布製品)にも使える。 1本でガーデン作業着や長靴などの撥水と防虫が同時にできます。 フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。 防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避。
用途ガーデニングの作業着、帽子、手袋、長靴に 有効期間約8時間 適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ 有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス 仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷